Motion
253G-200C-56H2

DART CONTROL INC
253G-200C-56H2

CHASSIS SCR DRIVE 1/8-2HP ADJ ACCEL, SUIVEUR ISO V/Ma AUTO/MAN
N° D’ARTICLE MI15017105
N° MFR253G-200C-56H2
Prix950.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DART CONTROL INC
253G-200C-56H2

CHASSIS SCR DRIVE 1/8-2HP ADJ ACCEL, SUIVEUR ISO V/Ma AUTO/MAN
N° D’ARTICLE MI15017105
N° MFR253G-200C-56H2
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
Prix950.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Longueur totale
    1.6300 po
  • Largeur totale
    5.5300 po
  • Poids
    1.09 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    120/240V
  • Puissance maximale
    2 hp
  • Puissance minimale
    1/8 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    90/180V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
253G-200C-56H2 CHÂSSIS 120/240VAC APPROVISIONNEMENT
  • Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • Puissance nominale totale - aucun dissipateur thermique auxiliaire requis
  • ± 10 % de la tension nominale
  • Réglages de puissance réglables
  • Barrette de raccordement de barrière
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes
  • Régulation de la vitesse de 1 %
  • Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (66–100 % de la base)
  • Compensation IR réglable
  • Limite de courant réglable
  • Accélération linéaire réglable
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Compensation de la tension secteur
  • Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
  • 50:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 150 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Mode suiveur de tension - signal isolé (0–12 VCC)
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif