Motion
TA4DI15K065SO

TIMKEN
TA4DI15K065SO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Verrouillage monté sur adaptateur, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI15022346
N° MFRTA4DI15K065SO
Prix1,770.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
TA4DI15K065SO

Bloc d’oreiller de roulement à rouleaux - Verrouillage monté sur adaptateur, roulement non extensible (fixe), matériau de boîtier en acier moulé, usage extrême
N° D’ARTICLE MI15022346
N° MFRTA4DI15K065SO
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
Prix1,770.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service extrême
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Verrouillage de l’adaptateur conique
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Uréthane
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE TA4DI15K065SO PO DE LARGE ET LOGÉ