Motion
SUCSFLY210-31/F

TIMKEN
SUCSFLY210-31/F

Roulement à bride - 1-15/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI15022654
N° MFRSUCSFLY210-31/F
Prix968.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SUCSFLY210-31/F

Roulement à bride - 1-15/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI15022654
N° MFRSUCSFLY210-31/F
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
Prix968.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.1810 po, 157 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po

Détails

  • Numéro de palier
    SUC210-31/F
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse de qualité alimentaire H1
  • Type de lubrification
    Graisse alimentaire standard
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE SUCSFLY210-31/F DE LARGE