Spécifications
Dimensions
- Taille du connecteur10-4AWG
Détails
- Intensité30 A
- CouleurNoir
- Type de connecteurPrise
- MatérielThermoplastique
- Configuration NEMA14-30R
- Normes respectéesHomologué UL
- Tension125/250 V
Aperçu
- Les prises encastrées ENERLITES sont fabriquées avec précision en utilisant les meilleurs matériaux et sont conçues avec des caractéristiques spéciales pour leur donner une apparence attrayante et les rendre faciles à installer. Cette prise encastrée de qualité industrielle est de 30 A, NEMA 14-30R.