Spécifications
Dimensions
- Taille du connecteur14-8AWG
Détails
- Intensité20 A
- CouleurNoir
- Type de connecteurPrise
- MatérielThermoplastique
- Configuration NEMAL15-20R
- Normes respectéesHomologué UL
- Tension125/250 V
Aperçu
- Les dispositifs de verrouillage ENERLITES offrent une solution de connexion sécuritaire entre les charges et les sources d’alimentation. Ces dispositifs intègrent une interface de verrouillage qui est engagée et désengagée simplement en tournant le dispositif, assurant une connexion électrique sûre et fiable.