Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.8000 po
- Longueur44.0000 po
- Puissance412 W
- Largeur10.2500 po
Détails
- CertificationUL, DLC, FCC
- CouleurBlanc
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur4,000K ou 5,000 K
- GradationOui
- Efficacité160 lm/l
- Type de lampeDEL
- Longévité134,000 heures
- Sortie lumineuse61,319 lm
- FormeRectangulaire
- Tension120-277 V / 480 V
Aperçu
- Conçu pour illuminer une grande variété de décors, y compris les commerces, les commerces industriels et les commerces de détail.
- Entretien garanti de la lumière.
- RCI supérieur pour votre application
- Meilleure gestion thermique.
- Coût total de possession le plus bas