Motion
AL-BE-HBRSR-22L-LKFS-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-HBRSR-22L-LKFS-U

Luminaire à baie basse et à baie élevée – 150 W, 120 - 277 V, sortie lumineuse de 21,802 lm, longévité de 146,000 heures
N° D’ARTICLE MI15027645
N° MFRAL-BE-HBRSR-22L-LKFS-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-BE-HBRSR-22L-LKFS-U

Luminaire à baie basse et à baie élevée – 150 W, 120 - 277 V, sortie lumineuse de 21,802 lm, longévité de 146,000 heures
N° D’ARTICLE MI15027645
N° MFRAL-BE-HBRSR-22L-LKFS-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.5000 po
  • Longueur
    10.6000 po
  • Puissance
    150 W
  • Largeur
    10.6000 po

Détails

  • Certification
    DLC, UL, FCC, IP65
  • Couleur
    Blanc
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    4,000K / 5,000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    161 lm/l
  • Type de lampe
    DEL
  • Longévité
    146,000 heures
  • Sortie lumineuse
    21,802 lm
  • Forme
    Ronde
  • Tension
    120 - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-BE-HBRSR-22L-LKFS-U ROND HAUTE BAIE SE
  • Conçu pour illuminer une grande variété de décors, y compris les commerces, les commerces industriels et les commerces de détail.
  • Entretien garanti de la lumière.
  • RCI supérieur pour votre application
  • Meilleure gestion thermique.
  • Coût total de possession le plus bas
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good