Spécifications
Dimensions
- Longueur47.7000 po
- Puissance50 W
Détails
- CertificationUL, DLC, FCC, IESNA, LM-80
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur3500K / 4000K / 5000 K
- GradationOui
- Efficacité125 lm/l
- Longévité50,000 heures
- Sortie lumineuse6250 lm
Aperçu
- Éclairage uniforme sans pixellisation DEL visible.
- La tension CA universelle 120 – 277 (50 – 60Hz) est standard.
- La capacité de gradation de 0 à 10vdc est de série.
- Facteur de puissance > 0.90.
- Distorsion harmonique totale < 20 %.
- Index de rendu des couleurs > 80.
- Boîtier en aluminium.
- Norme DLC approuvée.