Spécifications
Dimensions
- Longueur48.0000 po
- Puissance35 W
Détails
- CertificationUL, DLC, ETL
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- GradationOui
- Efficacité144 lm/l
- Type de lampeDEL
- Longévité100,000 heures
- Sortie lumineuse4,800 lm
- Tension120-277 V
Aperçu
- Les DEL longue durée offrent 122,000 heures de fonctionnement.
- Éclairage uniforme sans pixellisation DEL visible.
- La tension CA universelle 120 – 277 (50 – 60Hz) est standard.
- Index de rendu des couleurs > 80.
- Boîtier en acier et lentille en acrylique.
- Installation facile dans les nouvelles constructions ou les applications de rénovation.
- DLC Premium approuvé.