Motion
AL-JI-B-C1D1-80-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-JI-B-C1D1-80-8-50-U

Lumière pour zones dangereuses - 120 - 277 v, 227 - 480 V, sortie de 10,400 lm
N° D’ARTICLE MI15027700
N° MFRAL-JI-B-C1D1-80-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-JI-B-C1D1-80-8-50-U

Lumière pour zones dangereuses - 120 - 277 v, 227 - 480 V, sortie de 10,400 lm
N° D’ARTICLE MI15027700
N° MFRAL-JI-B-C1D1-80-8-50-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    15.5000 po
  • Longueur
    10.6000 po
  • Largeur
    10.6000 po

Détails

  • Certification
    NEMA 4X, IP66IK10UL1598UL1598AUL844CSA C22.2 no 137/N° 250.0Class I, Division 1, Groupes C, DClass I, Division 2, Groupes A,B,C,DClass II, Division 1, Groupes E,F,GClass II, Division 2, Groupes F,GClass IIIEmplacements maritimes et humidesIECEXATEX
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Sortie lumineuse
    10,400 lm
  • Tension
    120 - 277 v, 227 - 480 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-JI-B-C1D1-80-8-50-U LUMIÈRES DE REGARD DEL F
  • Ce luminaire peut servir de projecteur, de lampadaire, de tunnel, de baie haute, de projecteur et d’ensemble mural pour l’éclairage général dans les endroits dangereux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté