Spécifications
Dimensions
- Hauteur13.4000 po
- Longueur16.0000 po
- Largeur16.0000 po
Détails
- CertificationNEMA 4X, IP66IK10UL1598UL1598AUL844CSA C22.2 no 137/N° 250.0Class I, Division 1, Groupes C, DClass I, Division 2, Groupes A,B,C,DClass II, Division 1, Groupes E,F,GClass II, Division 2, Groupes F,GClass IIIEmplacements maritimes et humidesIECEXATEX
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Sortie lumineuse28,000 lm
- Tension120 - 277 v, 227 - 480 V
Aperçu
- Haute efficacité : jusqu’à 140 lm/w
- CRI > 80
- Installations de montage en surface et de luminaires suspendus
- Optique large et étroite pour un éclairage uniforme
- Aluminium sans cuivre
- Résistance élevée aux vibrations