Motion
323W6819T-OR/TG
323W6819T-OR/TG
N° D’ARTICLE MI15028200
N° MFR323W6819T-OR/XL
Prix116.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
323W6819T-OR/TG
N° D’ARTICLE MI15028200
N° MFR323W6819T-OR/XL
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
Prix116.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Classe ANSI
    R2
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Chandail à capuchon profilé avec glissière pleine longueur ANSI Type R Classe 2 pour femmes avec doublure en sherpa
  • Type de vêtement
    Veste
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Pièce jointe
  • Numéro CUP du fabricant
    616314779503
  • Matériel
    616314779503
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    616314779503

Aperçu

Description du fabricant
323W6819T-OR/XL ANSI TYPE R CLASSE 2
  • Extérieur en molleton de polyester avec doublure en molleton Sherpa
  • Ouverture à glissière asymétrique distinctive
  • Capuchon formé avec doublure interne contrastante et boutons en bâtonnet
  • Ruban réfléchissant de 2 po
  • Poches avant pour réchauffer les mains
  • Manchettes avec ouverture pour le pouce
  • Protection solaire FPS 50+
  • Les tailles L-3XL répondent à la classification ANSI 107 R3