Motion
7012816290

3M
7012816290

Harnais – Nomex, matériau Kevlar, côté, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, taille 2 TG, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI15030032
N° MFR7012816290
Prix1,832.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7012816290

Harnais – Nomex, matériau Kevlar, côté, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur noire, taille 2 TG, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI15030032
N° MFR7012816290

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,832.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Construction en Kevlar/Nomex
  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Noir
  • Emplacements des anneaux en D
    Arrière, côté
  • Matériau du harnais
    Kevlar, Nomex
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourré
  • Boucle à bandoulière
    Connexion rapide
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Application de style
    Harnais de positionnement de style construction d’arc électrique

Aperçu

Description du fabricant
7012816290 CONSTRUCTION D’ARC ÉLECTRIQUE CONFORT