Spécifications
Dimensions
- Taille de l’affichage6.11 x 3.42 po / 253 x 254 mm
- Hauteur18.110 po
- Longueur23.622 po
- Longueur maximale de l’étiquette imprimée8.3 pi
- Largeur maximale de l’étiquette/du ruban4 po
- Largeur maximale de la doublure4.25 po
- Vitesse d’impression maximale5 po/s
- Largeur d’impression maximale4 po
- Longueur minimale de l’étiquette0.5 po
- Poids36.9 lb
- Largeur19.685 po
Détails
- AccessoiresTampons de nettoyage, mécanisme de coupe, essuie-tout, étui roulant, raclette, ruban de transfert, câble USB
- Application• Suivi des actifs •Étiquetage à température froide •Étiquetage des composants et de l’équipement •Étiquetage électrique •Identification des installations •Identification générale •Identification des communications sur les dangers •Étiquetage mince et 5S •Étiquetage des tuyaux et des vannes •Identification de sécurité •Identification de la sécurité •Étiquetage des températures •Étiquetage des codes à barres •Étiquetage des sorties et des sorties •Marquage des planchers •Étiquetage des procédés alimentaires et des boissons •Étiquetage des produits de santé et des hôpitaux •Étiquetage des stocks et des inspections •Étiquetage temporaire •Étiquetage des entrepôts
- Piles inclusesNon
- Capacité d’impression couleurMulticolore
- Résolution d'affichage1024 x 800 pixels
- Type d’affichageÉcran tactile ACL couleur
- Comprend(1) Logiciel de sécurité et d’identification des installations du poste de travail Brady (BWS-SFIDS-NA-EM), (1) Trousse de nettoyage (PCK-6), (1) Souris, (1) Cordon d’alimentation, (1) Guide de démarrage rapide, (1) Imprimante de sécurité et d’installation S3700 , (1) Cordon USB, (1) Clé USB
- Nombre maximum d’étiquettes par jour600
- Mémoire vive512 MB
- Tension d’alimentation110 - 240 V
- Technologie d’impressionTransfert thermique
Aperçu
- Qualité professionnelle
- Expérience haut de gamme
- Imprimez des images en couleurs, découpez des formes et laissez les utilisateurs monter et imprimer avec l’imprimante d’enseignes et d’étiquettes multicolores BradyPrinter S3700
- Placez la couleur au cœur de votre étiquetage pour des éléments visuels qui ressortent vraiment, y compris les étiquettes de sécurité, les éléments visuels Lean, les étiquettes de verrouillage et les étiquettes de travail en cours
- Créez des formes, des flèches, des lettres et plus encore avec le coupe-traceur XY intégré qui coupe les lignes droites, des courbes plus lisses et des points de connexion plus serrés
- Habilitez tout utilisateur à imprimer comment il choisit avec des modèles intégrés qui lui font gagner du temps, un logiciel d’étiquetage intuitif pour PC et une application mobile
- Il suffit de toucher, d’imprimer et d’utiliser des modèles d’étiquettes préprogrammés à bord, ainsi que 600 codes à barres et symboles
- Effectuez vos travaux d’impression correctement en moins de temps avec des changements de ruban et de matériau en 20 secondes et une vitesse d’impression allant jusqu’à 5 po par seconde
- Empilez les marqueurs de tuyaux, emballez plusieurs formes par étiquette et profitez de l’impression directement sur la première étiquette pour minimiser les déchets
- Optimisé pour les rubans de panneau de 1, 2 ou 4 couleurs pour une utilisation multicolore simplifiée – pas d’étalonnage, pas de filetage, pas de gaspillage
- Le ruban d’impression dure jusqu’à 60 % plus longtemps en fonctionnant indépendamment du rouleau d’étiquettes pour gaspiller moins, imprimer plus.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant ZPL de l’émulateur de script BradyL’émulateur de script Brady pour ZPL permet un traitement transparent des fichiers d’étiquettes ZPL existants sur les imprimantes haute performance Brady sans conversion de fichier ou logiciel supplémentaire. Il simplifie la configuration, élargit les options de matériaux au-delà des étiquettes en papier et prend en charge les imprimantes portatives, de paillasse et d’automatisation.
Voir la circulaire
Guide de comparaison des imprimantes Brady Safety, Visuals et Facility IDLe Guide de comparaison des imprimantes de sécurité, de présentation visuelle et d’identification d’installation Brady décrit les imprimantes industrielles d’étiquettes, d’enseignes et d’encres conçues pour l’identification de la sécurité et l’étiquetage des installations. Il met en évidence les caractéristiques, la compatibilité des matériaux, les capacités d’impression et les volumes de production pour soutenir un marquage et une signalisation conformes en milieu de travail.
Voir la circulaire
Fiche de référence du marqueur de tuyau BradyLa fiche de référence pour le marquage des tuyaux Brady décrit les exigences de codage couleur, de dimensionnement et de positionnement conformes à la norme ANSI/ASME A13.1-2023 pour l’identification des tuyaux. Il aide les installations à marquer clairement le contenu des tuyaux, la direction du débit et les dangers afin d’améliorer la sécurité, la visibilité et la conformité réglementaire.
Voir la circulaire
Dépliant Élever l’excellence de BradyLa fiche de vente de Brady Food & Beverage met en évidence les solutions de sécurité complètes adaptées à la fabrication d’aliments et de boissons, y compris les étiquettes résistantes au lavage, le logiciel de verrouillage/étiquetage, l’étiquetage de l’ammoniac et les systèmes de sécurité visuelle. Ces solutions soutiennent la conformité réglementaire, la préparation à la vérification, l’efficacité de l’assainissement et la sécurité au travail.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Brochure du logiciel des services de sécurité Brady
Les services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage Brady
Les solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.