Motion
S3700-KIT-LEAN

BRADY
S3700-KIT-LEAN

Imprimante d'étiquettes multicolores BradyPrinter S3700 avec trousse de matériaux pour étiquettes Lean/5S
N° D’ARTICLE MI15030413
N° MFRS3700-KIT-LEAN
Prix8,835.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
S3700-KIT-LEAN

Imprimante d'étiquettes multicolores BradyPrinter S3700 avec trousse de matériaux pour étiquettes Lean/5S
N° D’ARTICLE MI15030413
N° MFRS3700-KIT-LEAN
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
Prix8,835.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’affichage
    6.11 x 3.42 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    14.250 po
  • Longueur
    21.000 po
  • Longueur maximale de l’étiquette imprimée
    8.3 pi
  • Largeur maximale de l’étiquette/du ruban
    4 po
  • Largeur maximale de la doublure
    4.25 po
  • Vitesse d’impression maximale
    5 po/s
  • Largeur d’impression maximale
    4 po
  • Longueur minimale de l’étiquette
    0.5 po
  • Poids
    36.9 lb
  • Largeur
    17.100 po

Détails

  • Accessoires
    Tampons de nettoyage, mécanisme de coupe, essuie-tout, étui roulant, raclette, ruban de transfert, câble USB
  • Application
    • Suivi des actifs •Étiquetage à basse température •Étiquetage des composants et de l’équipement •Étiquetage électrique •Identification des installations •Identification générale •Identification des communications sur les dangers •Étiquetage mince et 5S •Étiquetage des tuyaux et des vannes •Identification de sécurité •Identification de sécurité •Étiquetage indiquant la température •Étiquetage de l’entrepôt •Marquage de sortie et de sortie •Étiquetage des procédés alimentaires et des boissons •Étiquetage des stocks et des inspections •Étiquetage des soins de santé et des hôpitaux •Étiquetage des codes à barres
  • Piles incluses
    Non
  • Capacité d’impression couleur
    Multicolore
  • Résolution d'affichage
    1024 x 800 pixels
  • Type d’affichage
    Écran tactile ACL couleur
  • Comprend
    (1) Étiquette en polyester jaune contaminant de 2.25 po (B30C-2250-483YL-KT), (1) Étiquette en vinyle blanc continu de 2.25 po (B30C-2250-595-WT), (1) Étiquette en vinyle jaune continu de 2.25 po (B30C-2250-595-YL), (1) Étiquette en polyester magnétique continu de 2.5 po (B30C-2500-509-WT), (1) 3.85x2,25 po White Vinyl Label (B30-219-595-BLNKWT), (1) 4" Continuous Yellow Label (B30C-4000-595-YL), (1) 4" White Vinyl Continuous Label (B30C-4000-595-WT), (1) 4-Color Ribbon Cartridge (B30-R10000-KRYG-8), (1) 4.25" Continuous Magnetic Polyester Label (B30C-4250-509-WT), (1) Black Ribbon Cartridge (B30-R10000), (1) Blue Ribbon Cartridge (B30-R10000-BL), (1) Brady Workstation Safety and Facility ID Software (BWS-SFIDS-NA-EM), (1) Cleaning Kit (PCK-6), (1) Mouse, (1) Power Cord, (1) Quick Start Guide, (1) Red Ribbon Cartridge (B30-R10000-RD), (1) S3700 Safety and Facility Printer (S3700-WB), (1) USB Flash Drive, (1) White Ribbon Cartridge (B30-R10000-WT)
  • Nombre maximum d’étiquettes par jour
    600
  • Mémoire vive
    512 MB
  • Tension d’alimentation
    110 - 240 V
  • Technologie d’impression
    Transfert thermique

Aperçu

Description du fabricant
IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES S3700-KIT-LEAN S3700 AVEC FEUILLE
  • Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer facilement un lieu de travail visuel avec cette trousse d’étiquettes Lean/5S
  • Des matériaux aux logiciels, cette trousse a ce qu’il vous faut
  • Imprimante optimisée pour les rubans de panneau de 1, 2 ou 4 couleurs pour une utilisation multicolore simplifiée – pas d’étalonnage, pas de filetage, pas de gaspillage (ruban de couleur unique seulement dans la trousse)
  • Créez des formes, des flèches, des lettres et plus encore avec le coupe-traceur XY intégré qui coupe les lignes droites, des courbes plus lisses et des points de connexion plus serrés
  • Effectuez vos travaux d’impression correctement en moins de temps avec des changements de ruban et de matériau en 20 secondes et une vitesse d’impression allant jusqu’à 5 po par seconde
  • Habilitez tout utilisateur à imprimer comment il choisit avec des modèles intégrés qui lui font gagner du temps, un logiciel d’étiquetage intuitif pour PC et une application mobile
  • Les étiquettes magnétiques repositionnables et le ruban de plancher ToughStripe® imprimable sont parfaits pour l’étiquetage des bacs, le marquage des zones et d’autres applications Lean/5S
  • Le ruban adhésif permanent à étiquette en vinyle résistant et peu rétractable pour toutes les conditions météorologiques avec adhésif ultra agressif est idéal pour presque toutes les surfaces industrielles
  • Moins de gaspillage, imprimez plus avec des rubans d’impression qui durent jusqu’à 60 % plus longtemps en fonctionnant indépendamment du rouleau d’étiquettes
  • La trousse comprend les étiquettes et rubans suivants : (1) B30C-4000-595-WT, (1) B30C-2250-595-WT, (1) B30C-4000-595-YL, (1) B30C-2250-595-YL, (1) B30-219-595-BLNKWT, (1) B30C-2500-509-WT, (1) B30C-4250-509-WT, (1) B30C-2250-483YL-KT, (1) B30-R10000, (1) B30-R10000-WT, (1) B30-R10000-RD, (1) B30-R10000-BL, (1) B30-R10000-KRYG-8.