Motion
CFC101BUUR
Came suiveuse 26 po de diamètre, 12 mm de largeur, scellée
N° D’ARTICLE MI15030764
N° MFRCFC101BUUR
Prix142.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse 26 po de diamètre, 12 mm de largeur, scellée
N° D’ARTICLE MI15030764
N° MFRCFC101BUUR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix142.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    26
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Taille du filetage
    M 4x0.7
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    5430 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
    0
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557081255
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5430 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6890 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    6890 N
  • Type de goujon
    Dormeuse courte

Aperçu

Description du fabricant
CFC101BUUR MÉTRIQUE - CAME À GOUJON COURT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté