Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre30
- Rouleau Largeur14 mm
- Goujon Diamètre12 mm
- Taille du filetageM 5x0.8
- Poids0.19 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique7910 N
- Type de têteDouille hexagonale
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant0
- Numéro CUP du fabricant4549557081330
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale7910 N
- Capacité de charge statique radiale9790 N
- Forme de rouleauJoli
- Capacité de charge statique9790 N
- Type de goujonDormeuse courte
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure