Spécifications
Dimensions
- Cote de précisionJIS, classe 0
- Rouleau Diamètre19
- Rouleau Largeur11 mm
- Goujon Diamètre8 mm
- Taille du filetageM 3x0.5
- Poids0.06 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique4250 N
- Type de têteDouille hexagonale
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant0
- Numéro CUP du fabricant4549557081361
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale4250 N
- Capacité de charge statique radiale4740 N
- Forme de rouleauJoli
- Capacité de charge statique4740 N
- Type de goujonDormeuse courte
Aperçu
Description du fabricant
CFC8BUUR MÉTRIQUE - CAME À GOUJON COURT
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View brochure - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View brochure