Spécifications
Dimensions
- Longueur totale30.3400 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids578 lb
Détails
- Détails supplémentairesPrêt pour onduleur; Cadre en fer; Base rigide; Graisse pour roulements en Polyrex Em (-20F et +300F); Chauffage inclus; 115 V; Cosses de levage verticales; Roulement verrouillé; Fils volants; Quantité de fils de moteur 3 à 8 Awg/taille de fil; Indicateur d’arbre à embouts et à clé; Mise à la terre de l’arbre; Élingue de l’arbre; Méthode de démarrage direct sur ligne
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1800 tr/min
- Description40HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 324T, 1254M, TEFC, F1
- Mot-clé de descriptionTraitement chimique
- Roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFer
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge39 A
- Efficacité de la pleine charge0.941
- HP40 hp
- Classe d’isolationF
- Code KVAH
- Numéro de catalogue du fabricantECTM4110T-5G
- Puissance du moteur40 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6311
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesCSA EEV, CURUSEEV, NEMA PREMIUM
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBoule étanchéifiée
- Tension575 V
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure