Motion
SPM31111
Moteur tout usage Super Premium SP4 - 3/4 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56H , logement ODP, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI15032551
N° MFRSPM31111
Prix1,211.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage Super Premium SP4 - 3/4 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56H , logement ODP, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI15032551
N° MFRSPM31111
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
Prix1,211.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56H
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    11.75 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C / 104 °F
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2 / 1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    AUCUN
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Fixation au pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    C UR É.-U., DEEE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
SPM31111 .75HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 56H,