Motion
3859
Ceinture de manipulation des aliments – no 3859 2-Ply 75# Revêtement en uréthane blanc monofilament en polyester x antistatique nu
N° D’ARTICLE MI15033463
N° MFR3859
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments – no 3859 2-Ply 75# Revêtement en uréthane blanc monofilament en polyester x antistatique nu
N° D’ARTICLE MI15033463
N° MFR3859
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.062 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    1.5 po
  • Épaisseur
    0.062 po
  • Poids par pouce
    0.024 lb

Détails

  • Alligator
    1A
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Monofilament
  • Tondeuse
    UCM36
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    Uréthane
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    FDA, USDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF100 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    75 lb

Aperçu

Description du fabricant
PU 2M 75 WHT CXB A/S
  • Le style de ceinture préféré dans la plupart des applications des industries alimentaires d’aujourd’hui, y compris les confiseries, la cuisson, les fruits et légumes, les cornichons, la mise en conserve et la transformation de la viande et de la volaille
  • Le fond léger à faible friction en fait l’une des ceintures les plus efficaces sur le marché
  • Ils sont également couramment utilisés dans les applications industrielles lorsqu’une courroie non marquante ou de couleur claire et résistante à l’abrasion est requise

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté