Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10.1 m
Détails
- Connexion d’ancrageMousqueton
- Capacité140 kg
- CouleurRouge
- Matériau du boîtierThermoplastique en nylon
- Matériau du cordage de sécuritéCâble galvanisé
- Matériau de la ligneCâble galvanisé
- Nombre de jambes1
- TypeCâble de cordage de sécurité autorétractable
Aperçu
- Boucle de connecteur d’ancrage pivotant et mousqueton
- Boîtier en aluminium ou en thermoplastique
- Mousqueton autobloquant sur le cordage de sécurité
- Conception compacte et légère
- Les longueurs de câble de 20 pi ou plus sont dotées d’un boîtier empilable
- Système de verrouillage à détection de vitesse à activation rapide
- Comprend un absorbeur d’énergie externe indiquant l’impact (pour les modèles avec bloc de choc externe)
- Composants résistants à la corrosion
- Disponible en plusieurs configurations, longueurs de cordage de sécurité et types de matériaux
- Système de récupération d’urgence disponible sur certains modèles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.