Motion
CORDAGE DE SÉCURITÉ MODULAIRE AUTORÉTRACTABLE 7100311416 SMART LOCK EDGE 3503850, GALVAN

3M
7100311416 SMART LOCK EDGE MODULAR SELF RETRACTING LIFELINE 3503850, GALVAN

Longe autorétractable – Capacité de 420 lb, pour utilisation avec : harnais de sécurité complet et point d’ancrage, câble galvanisé
N° D’ARTICLE MI15036128
N° MFR7100311416 SMART LOCK EDGE MODULAR SELF RETRACTING LIFELINE 3503850, GALVAN
Prix1,980.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100311416 SMART LOCK EDGE MODULAR SELF RETRACTING LIFELINE 3503850, GALVAN

Longe autorétractable – Capacité de 420 lb, pour utilisation avec : harnais de sécurité complet et point d’ancrage, câble galvanisé
N° D’ARTICLE MI15036128
N° MFR7100311416 SMART LOCK EDGE MODULAR SELF RETRACTING LIFELINE 3503850, GALVAN
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
Votre prix1,980.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6.1 m

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Pivotement
  • Cote ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacité
    420 lb
  • Couleur
    Bleu
  • À utiliser avec
    Harnais de sécurité complet et point d’ancrage
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique en nylon
  • Matériau du cordage de sécurité
    Câble galvanisé
  • Matériau de la ligne
    Câble galvanisé
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Classe Niveau 2, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Type
    Cordage de sécurité autorétractable

Aperçu

Description du fabricant
7100311416 SMART LOCK EDGE MODULAIRE AUTONOME
  • Boîtier léger en thermoplastique avec poignée de transport intégrée
  • Point d’ancrage pivotant et mousqueton inclus
  • Système à double étiquette en instance de brevet situé dans un butoir de câble ergonomique pour simplifier les inspections et réduire le besoin de remplacement
  • Mousqueton pivotant avec indicateur d’impact
  • RFID situé dans la poignée du câble

You May Also Like