Motion
INSTAGRIP 300 T/C 3/8 X 50 PI

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 T/C 3/8 X 50 FT

INSTAGRIP 300 T/C 3/8 X 50 PI
N° D’ARTICLE MI15038679
N° MFRINSTAGRIP 300 T/C 3/8 X 50 FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
INSTAGRIP 300 T/C 3/8 X 50 FT

INSTAGRIP 300 T/C 3/8 X 50 PI
N° D’ARTICLE MI15038679
N° MFRINSTAGRIP 300 T/C 3/8 X 50 FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    0.108 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
INSTAGRIP 300 T/C 3/8 X 50 PI
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good