Motion
UNITRIX 80 noir/grn 479WP  5/16 164 L/C

CONTINENTAL
UNITRIX 80 blk/grn 479WP 5/16 164 L/C

UNITRIX 80 noir/grn 479WP 5/16 164 L/C
N° D’ARTICLE MI15038856
N° MFRUNITRIX 80 blk/grn 479WP 5/16 164 L/C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
UNITRIX 80 blk/grn 479WP 5/16 164 L/C

UNITRIX 80 noir/grn 479WP 5/16 164 L/C
N° D’ARTICLE MI15038856
N° MFRUNITRIX 80 blk/grn 479WP 5/16 164 L/C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3125 po
  • Poids
    0.155 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir/Vert
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    185 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 185 °F

Aperçu

Description du fabricant
UNITRIX 80 NOIR/GRN 479WP 5/16 164 L/C

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté