Motion
Enrouleurs Conti/Cox hybrides 3/8”x50’

CONTINENTAL
Conti/Cox Reels Hybrid 3/8”x50’

Enrouleurs Conti/Cox hybrides 3/8”x50’
N° D’ARTICLE MI15038972
N° MFRConti/Cox Reels Hybrid 3/8”x50’
Prix1,366.28 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
Conti/Cox Reels Hybrid 3/8”x50’

Enrouleurs Conti/Cox hybrides 3/8”x50’
N° D’ARTICLE MI15038972
N° MFRConti/Cox Reels Hybrid 3/8”x50’
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
Prix1,366.28 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    43 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Élastomère
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
BOBINES DE CONTI/COX HYBRIDES 3/8X50