Motion
ALLCRETE WIRE 3X100'

CONTINENTAL
ALLCRETE WIRE 3X100'

ALLCRETE WIRE 3X100'
N° D’ARTICLE MI15039525
N° MFRALLCRETE WIRE 3X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
ALLCRETE WIRE 3X100'

ALLCRETE WIRE 3X100'
N° D’ARTICLE MI15039525
N° MFRALLCRETE WIRE 3X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Poids
    3.82 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 180 °F

Aperçu

Description du fabricant
ALLCRETE WIRE 3X100'