Spécifications
Dimensions
- Diamètre0.4059 po
- Longueur totale2.2519 po
Détails
- Détails supplémentairesLe fusible à chaîne solaire Littelfuse SPXC est spécialement conçu pour les applications 1-4 A 1500 V c.c.
- Intensité nominale4 A
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS, REACH
- Classe de fusiblesolaire
- Valeur nominale d’interruption du fusible30 kA, 50 kA
- Type de fusiblesolaire
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué nickel)
- Type de montageFerrule
- Type de produitFusibles
- SérieSPXC
- NormesUL 248-1, 248-19, CEI 60269-6
- Normes respectéesHomologué UL (Fichier : E339112)
- Constante de tempsInférieur ou égal à 1 ms
- Approbations ULHomologué UL (Fichier : E339112)
- Valeur nominale en volts1500V BC
Aperçu
- Le fusible pleine gamme à action rapide aide à éliminer les défauts courants de faible surcharge
- Format d'emballage 10 x 57 mm
- Valeur nominale d’interruption jusqu’à 50,000A