Spécifications
Dimensions
- Diamètre0.8129 po
- Longueur totale6.2220 po
Détails
- Détails supplémentairesLe fusible solaire Littelfuse SPXI est spécialement conçu pour la protection des systèmes photovoltaïques (PV). Il s’intègre dans un assemblage en ligne dans un faisceau de fils et peut être isolé électriquement par surmoulage ou par thermorétractation. Littelfuse offre plusieurs intensités nominales pour répondre à des exigences spécifiques dans une variété d’applications.
- Intensité nominale50 A
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS, REACH
- Classe de fusiblesolaire
- Valeur nominale d’interruption du fusible50 kA
- Type de fusiblesolaire
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué nickel)
- Type de montageEn ligne
- Type de produitFusibles
- SérieSPXI
- NormesUL 248-1, 248-19, CEI 60269-6
- Normes respectéesReconnu UL (Fichier : E339112), TUV (Certifié : J 50495785)
- Constante de tempsInférieur ou égal à 1 ms
- Valeur nominale en volts1500V BC
Aperçu
Description du fabricant
SPXI050.T FUSIBLE SOLAIRE
- Offre une protection plus élevée contre l’ampérage dans moins d’espace pour une flexibilité de conception accrue
- La conception de capuchon monopièce, sans joints, permet un sertissage de fil plus facile et un moulage plus rationalisé
- Aucun porte-fusible requis pour économiser de l’espace, du temps et de l’argent
- Valeur nominale d’interruption de 50,000 A
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité