Spécifications
Dimensions
- Diamètre2.5000 po
- Longueur totale6.8129 po
Détails
- Détails supplémentairesLa série L70QS est un fusible haute vitesse de nouvelle génération pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs électriques et est conçue dans l’ensemble traditionnel de style boulonné nord-américain. L70QS Les fusibles haute vitesse de la série sont extrêmement limitants de courant et sont utilisés pour protéger les convertisseurs de puissance, les variateurs et les applications de circuit de commande. Conçus avec des caractéristiques de performance I2t inférieures, ces fusibles offrent une performance équilibrée pour prolonger la longévité tout en réduisant l’énergie thermique potentiellement dommageable pour les dispositifs protégés. De plus, les fusibles de la série L70QS ont été conçus avec une option de montage universelle pour répondre aux exigences du client en matière d’installation dans une variété de configurations d’application. Littelfuse POWR-SPEED & Trade; les produits offrent une protection de circuit optimisée à la vitesse extrêmement rapide requise pour protéger les appareils semi-conducteurs sensibles et à haute puissance modernes. De tels produits se trouvent couramment dans diverses industries, y compris les industries des pâtes et papiers, les grues et l’équipement de levage lourd, les industries de transformation, les usines de traitement des eaux usées et les grandes usines et installations de MRE.
- Intensité nominale700 A
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS, REACH
- Classe de fusibleHaute vitesse
- Valeur nominale d’interruption du fusibleAc : 200 kA, Dc : 50 kA
- Type de fusibleSemi-conducteur
- Catalogue du fabricant
- MatérielCorps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué argent)
- Type de montageLame boulonnée
- Plage de température de fonctionnement-55 °C à +125 °C
- Type de produitFusibles
- SérieL70QS
- Normes respectéesReconnu UL (E71611), c-UR-us (E71611)
- Température de stockageJusqu’à 35 °C
- Constante de temps10 ms
- Approbations ULReconnu UL (Fichier : E71611)
- Valeur nominale en volts700V CA, 700V CC
Aperçu
- Conformité aux exigences américaines et canadiennes
- Dimensions traditionnelles de style boulonné nord-américain
- Rendement de la classe aR
- Montage direct sur barre omnibus ou sur montant
- Sans halogène, conforme aux normes RoHS et REACH