Motion
L15S015.T
L15S015.T
N° D’ARTICLE MI15115156
N° MFRL15S015.T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
L15S015.T
N° D’ARTICLE MI15115156
N° MFRL15S015.T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    0.4055 po
  • Longueur totale
    1.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série L15S est un fusible à haute vitesse traditionnel de type boulonné nord-américain pour la protection des dispositifs à semi-conducteurs d’alimentation qui sont homologués jusqu’à 150 V c.a. et jusqu’à 150 V c.c. Les produits Littelfuse POWR-SPEED ® offrent une protection de circuit optimisée à la vitesse extrêmement rapide requise pour protéger les dispositifs à semi-conducteurs d’alimentation tels que les redresseurs à commande au silicium (SCR), les diodes, les thyristors, les triacs, les transistors et les dispositifs à semi-conducteurs similaires. Ces dispositifs sont utilisés dans l’équipement d’alimentation, y compris les variateurs de vitesse, les redresseurs d’alimentation, les systèmes d’alimentation sans coupure, les alimentations c.c. et dans une vaste gamme d’équipements électroniques. Peut être utilisé partout où des fusibles à action extrêmement rapide et limitant le courant sans délai sont requis.
  • Intensité nominale
    15 A
  • Approbation CSA
    Reconnu par la CSA (Fichier : LR29862)
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS
  • Classe de fusible
    Haute vitesse
  • Valeur nominale d’interruption du fusible
    Ac : 100 kA, Dc : 20 kA auto-certifié
  • Type de fusible
    Semi-conducteur
  • Porte-fusible en ligne
    1LFS101/1LFS102 série LSCR001/LSCR002 série L60030M (1-30A) série 105/125 (1-30A)
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Corps = mélamine/capuchons et contacts = alliage de cuivre (plaqué argent)
  • Type de montage
    Ferrule
  • Plage de température de fonctionnement
    -55 °C à +125 °C
  • Type de produit
    Fusibles
  • Série
    L15S
  • Normes respectées
    Reconnu UL (Fichier : E71611), Reconnu CSA (Fichier : LR29862)
  • Température de stockage
    Jusqu’à 35 °C
  • Constante de temps
    10 ms
  • Approbations UL
    Reconnu UL (Fichier : E71611)
  • Valeur nominale en volts
    150V CA, 150V CC

Aperçu

Description du fabricant
L15S015.T FUSIBLE HAUTE VITESSE
  • Conformité aux exigences américaines et canadiennes
  • Dimensions traditionnelles de style boulonné nord-américain
  • Rendement de la classe aR
  • Montage direct sur barre omnibus ou sur montant
  • Conforme à la norme RoHS