Spécifications
Dimensions
- Diamètre0.8149 po
- Longueur totale5.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesLa série FLSR_ID Indicator de , offre une conception brevetée à semi-conducteurs de pointe avec une fiabilité maximale et des caractéristiques de performance supérieures. La conception à double élément assure une protection avancée contre les courts-circuits et les surcharges. Cette série offre une indication visuelle du fusible grillé en un coup d’œil. L’utilisation de fusibles indicateurs réduit les temps d’arrêt et l’ouverture intempestive, augmente la sécurité et économise de l’argent en réduisant le temps de production perdu. Ces fusibles sont également disponibles dans une version non indicatif, voir la série FLSR.
- Intensité nominale0.15 A
- Approbation CSACertifié CSA (Fichier : LR29862)
- Classe de fusibleRK5
- Valeur nominale d’interruption du fusibleAc : 200 kA eff. symétrique; 300 kA eff. symétrique (Littelfuse autocertifié); Dc : 20 kA
- Type de fusibleDélai
- Porte-fusible en ligneLFR60
- Catalogue du fabricant
- Type de montageFerrule
- Type de produitFusibles
- SérieID_RSF
- NormesUL 248-12
- Approbations ULHomologué UL (Fichier : E81895)
- Valeur nominale en volts600V CA, 300V CC
Aperçu
- Excellente protection contre les courts-circuits - Améliore la sécurité grâce à une réponse plus rapide aux courants de défaut
- Conception à double élément - Fournit une protection avancée contre les courts-circuits et les surcharges
- Limiteur de courant - Limite les courants de défaut pour fournir un haut degré de protection du circuit
- Indication visuelle de fusible grillé - La fenêtre d'indication devient noire, permettant l'identification rapide et facile d'un fusible grillé