Motion
16499
Poignée de transmission à grande portée
N° D’ARTICLE MI15157713
N° MFR16499
Prix978.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignée de transmission à grande portée
N° D’ARTICLE MI15157713
N° MFR16499
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
Prix978.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.4 po
  • Longueur
    13.33 po
  • Poids
    7.7 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE DE TRANSMISSION À GAMME ÉTENDUE 16499
  • Tire solidement les câbles ACSR, AAC et en cuivre nu
  • Peut contenir des câbles de 0.68-Inch à 1.42-Inch (17.3 mm à 36.1 mm)
  • La géométrie fine de la mâchoire en dents de scie offre une plus grande force de préhension
  • Le ressort ferme la prise sur le câble pour maintenir la position initiale
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Grande ouverture dans la poignée pouvant accueillir une grande variété de crochets sur les palans, les treuils et les blocs de fixation
  • Charge maximale sécuritaire de 12,000-Pound (5443 kg)
  • Conception en instance de brevet

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté