Motion
60583
Gants en tricot trempés, niveau de coupe A2, écran tactile, petit, 2-Pair
N° D’ARTICLE MI15157744
N° MFR60583
Prix22.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot trempés, niveau de coupe A2, écran tactile, petit, 2-Pair
N° D’ARTICLE MI15157744
N° MFR60583
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
Prix22.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur  
    9 po

Détails

  • Poignée antidérapante
    Non
  • Matériau de revêtement
    Mousse de nitrile;PEHP
  • Isolé
    Non
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI A2

Aperçu

Description du fabricant
60583 A2 GANTS TREMPÉS EN TRICOT COUPÉ, S, 2-PR
  • Les gants de travail en tricot PEHP épousent la forme de la main pour un ajustement confortable et serré qui permet une dextérité supérieure lors du travail
  • La combinaison de revêtement en nitrile et de tissu en tricot PEHP crée une résistance durable aux déchirures et à l’abrasion tout en conservant la flexibilité pour une grande dextérité
  • Le revêtement en nitrile micromousse offre une adhérence supérieure lorsque vous travaillez dans toutes les conditions (sèches, huileuses et humides), ce qui en fait un gant de travail polyvalent
  • La résistance aux coupures ANSI A2 offre une protection modérée
  • Le bout des doigts avec écran tactile permet une connexion et une protection toute la journée
  • Le revers en tricot sans couture offre un ajustement serré et confortable
  • Lavables à la machine, ces gants sont faciles à entretenir et à entretenir