Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur9.5 po
- Poids0.33 lb
Détails
- CouleurNoir, blanc
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique
- Matériau de la doublureThermique
- MatérielMousse Eva, tricot frbic, nylon, polyester, cuir synthétique
- Type de produitGants à paume en cuir
Aperçu
- La doublure 3M Thinsulate intégrée aux gants de travail thermique d’hiver de Klein offre une protection maximale même dans les conditions hivernales les plus difficiles
- La doublure imperméable vous protège de la neige, de la glace et du grésil avec ce gant d’hiver imperméable de haute qualité
- La paume en cuir synthétique doux rend ces gants confortables et flexibles pour s’assurer que la dextérité n’est pas sacrifiée
- Le tissu en tricot confortable sur le dos de la main assure que ces gants sont suffisamment flexibles et confortables pour être portés toute la journée
- Le rembourrage supplémentaire en EVA de la paume augmente le confort lorsque vous portez ces gants pendant de longues périodes
- La fermeture velcro au poignet bloque l’air froid et contient la chaleur à l’intérieur des gants
- Lavable à la machine pour un nettoyage et un entretien pratiques
- Lavable à la machine