Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur9.1 po
- Poids0.29 lb
Détails
- CouleurBrun
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Type de produitGants à paume en cuir
Aperçu
- Les gants en cuir de vache de première qualité sont doux et ajustés pour un confort maximal
- La paume en cuir de vache pleine fleur offre une résistance élevée à l’abrasion, ce qui rend ces gants durables et conçus pour durer
- Le tissu en tricot flexible au dos de la main assure que ces gants sont en mesure de maintenir une dextérité élevée
- Le bout des doigts renforcé de cuir aide à vous protéger
- La tirette flexible en caoutchouc thermoplastique (TPR) assure un ajustement sûr et confortable de ces gants
- Modèle à enfiler pour l’enfiler et l’enlever rapidement
- Conçu pour être robuste pour les travaux lourds