Spécifications
Dimensions
- Taille6.5 à 8 po
Détails
- Cote ANSIANSI/ISEA Z89.1-2014
- CouleurNoir
- GraphiquesSpartan
- Page de produit du fabricant
- MatérielComposite en fibre de carbone
- VentilationOui
Aperçu
- Construction multicouche en fibre de carbone véritable pour un excellent rapport force/poids
- Casque de sécurité de classe C, Type-1 conforme à la norme ANSI Z89.1-2014 (R2019)-(classé PLUS LT et HT) et CSA Z94.1-15 (R2020)
- De grands évents réglables peuvent être ouverts et fermés pour gérer la circulation de l’air
- Suspension 6-Point pour plus de stabilité et d’équilibre
- Le système de suspension unique est doté d’un cadre ouvert flexible pour offrir un ajustement optimal et une meilleure circulation de l’air
- Réglage facile d’une seule main avec mécanisme à cliquet à bouton large, même avec des gants, et coussinet de cou souple qui pivote pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
- Le bandeau absorbant et le coussin supérieur rembourrés, respirants et lavables à la machine qui évacuent la sueur améliorent le confort grâce à la technologie d’évaporation avancée; il suffit de les mouiller et de les secouer pour des heures de fraîcheur
- Les accessoires et les pièces de rechange en option comprennent des phares rechargeables (réf. N° 56414, 56049); bandeau absorbant, coussin supérieur, suspension, sangle de menton (réf. Nos. KHHSWTBND2, KHHTOPPAD2, HTSPN, KHHSTRP)