Motion
6243
Tournevis de précision à fente 3/32-Inch , tige 3-Inch
N° D’ARTICLE MI15157797
N° MFR6243
Prix15.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis de précision à fente 3/32-Inch , tige 3-Inch
N° D’ARTICLE MI15157797
N° MFR6243
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
Prix15.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3 po
  • Hauteur
    2.55 po
  • Longueur
    6.5 po
  • Taille de la buse
    3/32 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Style de buse
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS DE PRÉCISION À FENTE DE 6243 3/32 PO
  • Le tournevis de précision est doté d’un capuchon rotatif pour un contrôle optimal et précis
  • Anneau à code de couleur pour repérer facilement chaque type d’embout
  • Marquage de bouchon surdimensionné pour une identification rapide de la taille de la buse
  • Poignée coussinée pour un confort maximal lors du travail sur de petits équipements
  • Pointe thermotraitée et usinée avec précision pour une plus grande résistance
  • Prévention de la rouille grâce au placage chromé nickel
  • Tournevis à fente 3/32-Inch avec lame en acier 3-Inch pour une durabilité prolongée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté