Motion
ARC40KITFANNG-BP-LG

NATIONAL SAFETY APPAREL
ARC40KITFANNG-BP-LG

Trousse haut de gamme Enespro AGP 40 Cal Arc Flash avec capot avant relevable avec ventilateurs et sac à dos - sans gants (G)
N° D’ARTICLE MI15171886
N° MFRARC40KITFANNG-BP-LG
Prix4,708.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NATIONAL SAFETY APPAREL
ARC40KITFANNG-BP-LG

Trousse haut de gamme Enespro AGP 40 Cal Arc Flash avec capot avant relevable avec ventilateurs et sac à dos - sans gants (G)
N° D’ARTICLE MI15171886
N° MFRARC40KITFANNG-BP-LG
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
Prix4,708.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    LG

Détails

  • Couleur
    Bleu marine
  • Type de produit
    Ensembles de vêtements de protection contre les arcs électriques

Aperçu

Description du fabricant
ARC40KITFANNG-BP-LG ENESPRO AGP 40 CAL P
  • Protection contre les arcs électriques à couche unique de 40 cal
  • Visibilité améliorée avec bordure réfléchissante ignifugée Scotchlite™ 3M™ sur la veste et la salopette
  • Conception ergonomique pour faciliter les mouvements et la flexibilité avec panneaux arrière extensibles sur la veste, taille élastique sur la salopette et coudes et genoux plissés
  • Les poignets ignifuges améliorent l’ajustement avec des gants électriques
  • Fermeture à glissière recouverte à l’avant avec grande tirette sur la veste
  • Salopette à fermeture rapide et bretelles réglables Flex Fit
  • Fermetures à glissière de 26 po sur les jambes pour enfiler et retirer facilement
  • La technologie d’écrans faciaux PureViewMC offre une plus grande visibilité
  • Soulever le bouclier avant pour obtenir facilement de l’air frais en dehors de la zone de danger
  • Les ventilateurs doubles procurent une brise douce qui vous garde au frais et réduit la formation de buée sur les lentilles
  • Jusqu’à 20 % plus léger, 48 % plus mince et 56 % plus flexible que les autres combinaisons anti-arcs de première qualité
  • Utilisation de la science du confort GORE® PYRAD® pour garder le porteur au frais, au sec, confortable et sans contrainte pendant le travail