Spécifications
Détails
- CouleurBleu marine
- Catalogue du fabricant
- MatérielSystème de tissu de 11.5 oz avec coquille DRIFIRE® 4.4™ sur couches de DuPont.
- Type de produitCombinaisons jetables
Aperçu
- Système d’aération ActiveCool pour les aisselles avec 5x flux d’air de plus pour favoriser le refroidissement et 3x extensibilité de plus pour améliorer la mobilité
- Les poignets ignifuges améliorent l’ajustement avec des gants électriques
- Fermeture à glissière haute température
- Rabat à boucles et à crochets segmentés
- Col doublé de technologie FR Control pour un toucher doux et un contrôle des odeurs
- Bande de taille élastique à l’arrière pour améliorer la mobilité, l’ajustement et la flexibilité
- Visibilité améliorée avec la garniture réfléchissante FR 3M™ Scotchlite™
- Brodé avec cote anti-arcs