Motion
92785NFM

MCR SAFETY
92785NFM

92785NFM
N° D’ARTICLE MI15182277
N° MFR92785NFM
Prix14.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
92785NFM

92785NFM
N° D’ARTICLE MI15182277
N° MFR92785NFM
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
Prix14.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série MCR Safety Cut Pro® offre divers niveaux de protection contre les coupures à un prix concurrentiel. Les gants de travail 92785NF sont dotés d’une coquille blanche de calibre 18 HyperMax® résistante aux coupures. Cette coquille est recouverte sur la paume et les doigts d’une couche de nitrile micromousse noir et est également dotée d’une fourche renforcée en nitrile pour une durabilité accrue! Ces caractéristiques combinées offrent une protection contre les coupures qui est légère, confortable et a une excellente dextérité. Si vous recherchez les meilleures options de gants résistants aux coupures, ne cherchez pas plus loin que MCR Safety Cut Pro®!
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A5
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux déchirures Ansi Isea
    EN 388  :CE
  • Couverture du revêtement
    Paume et bouts des doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert/Noir
  • Type de poignet
    Tricot
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
92785NFM CUTPRO,18G, RÉFTHMB, HPPE,NF M
  • Extérieur HyperMax® de calibre 18
  • Paume et bout des doigts enduits de micro mousse nitrile noire
  • Excellent confort, durabilité et sens du toucher
  • Excellente résistance à l’abrasion et adhérence
  • Dextérité exceptionnelle et confort général
  • Entrejambe de pouce renforcé
  • Anciennement connu sous le nom de Memphis Glove.

Les clients ont également acheté