Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine83.06 cm, 32.7000 po
- Longueur76 cm, 30.0000 po
- Taille4
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesConception détachable (5 points) | Bordure contrastante | Fermeture éclair à l’avant
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107 2020
- CouleurLime fluorescente
- DescriptionV2210 - Gilet de sécurité réfléchissant haute visibilité Lime - Conforme à la norme Ansi/Isea 107 2020 - Conforme à la norme Type R Classe 2 - Rayures argentées orange 4 po - Matériau en maille respirante - Fermeture à glissière facile à détacher sur le devant
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet de sécurité
- Utilisation du vêtementHaute visibilité
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendPasse-fil avec anneau en D, fermeture éclair à l’avant, porte-cartes d’identité, panneau arrière en maille, languettes pour microphone radio
- MatérielMaille de polyester
- Composition du matérielMaille de polyester
- Nombre de poches3
- ModèleMaille
- Gamme de produitsLuminateur
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieLuminateur
- Couleur des rayuresOrange, argent
- TypeHaute visibilité
- Couleur de la vesteLime fluorescente
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire