Motion
23220-MC3-W33
Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 60.30 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI15183737
N° MFR23220-MC3-W33
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 180 mm, largeur 60.30 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert
N° D’ARTICLE MI15183737
N° MFR23220-MC3-W33
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    60.30 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232

Aperçu

Description du fabricant
23220-MC3-W33 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG