Motion
49-16-2496X

MILWAUKEE TOOL
49-16-2496X

Trousse de bagues de presse pivotantes IPS-P 1/2 po - 1 po pour outil de presse M12™ FORCE LOGIC
N° D’ARTICLE MI15239586
N° MFR49-16-2496X
Prix2,181.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2496X

Trousse de bagues de presse pivotantes IPS-P 1/2 po - 1 po pour outil de presse M12™ FORCE LOGIC
N° D’ARTICLE MI15239586
N° MFR49-16-2496X
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
Prix2,181.61 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    Anneau de sertissage pivotant 1-1 po IPS-P 49-16-2652BX, Anneau de sertissage pivotant 1-3/4 po IPS-P 49-16-2651BX, 1-Hard transport rigide, 1-X3 Mâchoire de sertissage 49-16-2459X3, Anneau de sertissage pivotant 1-1/2 po IPS-P 49-16-2650BX
  • Numéro CUP du fabricant
    045242736348
  • CUP_NON
    045242736348

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2496X 1/2" - 1" IPS-P PIVOTANT
  • Compatible avec l’outil de compression M12™ FORCE LOGIC .
  • Conçu pour être utilisé avec tous les principaux fabricants de raccords, y compris les systèmes Viega® MegaPress®
  • La fonctionnalité pivotante offre un meilleur accès dans les applications serrées
  • Le système de blocage empêche les erreurs de correspondance entre les mâchoires d’anneau et d’anneau
  • Alternative plus rapide au soudage et au filetage
  • Anneau facile à ouvrir conçu pour une facilité d’utilisation améliorée
  • Les anneaux en acier durable offrent une durée de vie exceptionnelle