Motion
49-16-2656BX

MILWAUKEE TOOL
49-16-2656BX

Bague de compression pivotante IPS-P de 2-1/2 po pour outil de compression à longue portée M18™ FORCE LOGIC .
N° D’ARTICLE MI15239595
N° MFR49-16-2656BX
Prix1,151.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2656BX

Bague de compression pivotante IPS-P de 2-1/2 po pour outil de compression à longue portée M18™ FORCE LOGIC .
N° D’ARTICLE MI15239595
N° MFR49-16-2656BX
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
Prix1,151.41 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242736270
  • CUP_NON
    045242736270

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2656BX PIVOTANT IPS-P 2-1/2 PO
  • Compatible avec l’outil de compression à long lancer M18™ FORCE LOGIC .
  • Conçu pour être utilisé avec tous les principaux fabricants de raccords, y compris les systèmes Viega® MegaPress®
  • La fonctionnalité pivotante offre un meilleur accès dans les applications serrées
  • Le système de blocage empêche les erreurs de correspondance entre les mâchoires d’anneau et d’anneau
  • Alternative plus rapide au soudage et au filetage
  • Anneau facile à ouvrir conçu pour une facilité d’utilisation améliorée
  • Les anneaux en acier durable offrent une durée de vie exceptionnelle