Motion
49-16-2658BX

MILWAUKEE TOOL
49-16-2658BX

Bague de compression pivotante IPS-P de 4 po pour outil de compression à longue portée M18™ FORCE LOGIC .
N° D’ARTICLE MI15239597
N° MFR49-16-2658BX
Prix1,333.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2658BX

Bague de compression pivotante IPS-P de 4 po pour outil de compression à longue portée M18™ FORCE LOGIC .
N° D’ARTICLE MI15239597
N° MFR49-16-2658BX
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
Prix1,333.24 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    045242736294
  • CUP_NON
    045242736294

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2658BX PRESSE PIVOTANTE IPS-P DE 4 PO
  • Compatible avec l’outil de compression à long lancer M18™ FORCE LOGIC .
  • Conçu pour être utilisé avec tous les principaux fabricants de raccords, y compris les systèmes Viega® MegaPress®
  • La fonctionnalité pivotante offre un meilleur accès dans les applications serrées
  • Le système de blocage empêche les erreurs de correspondance entre les mâchoires d’anneau et d’anneau
  • Alternative plus rapide au soudage et au filetage
  • Anneau facile à ouvrir conçu pour une facilité d’utilisation améliorée
  • Les anneaux en acier durable offrent une durée de vie exceptionnelle