Motion
2840GLD2-8M30

MEGADYNE
2840GLD2-8M30

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2840 mm, largeur de 30 mm, 355 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250499
N° MFR2840GLD2-8M30
Prix393.26 $/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
2840GLD2-8M30

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2840 mm, largeur de 30 mm, 355 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250499
N° MFR2840GLD2-8M30
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
Prix393.26 $/mm

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2840 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2840 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    NBR haute performance
  • Nombre de Dents  
    355

Aperçu

Description du fabricant
2840GLD2-8M30 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good