Motion
320GLD2-8M30

MEGADYNE
320GLD2-8M30

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 320 mm, largeur de 30 mm, 40 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250562
N° MFR320GLD2-8M30
Prix57.53 $/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
320GLD2-8M30

Courroies de distribution et synchronisées – 8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 320 mm, largeur de 30 mm, 40 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250562
N° MFR320GLD2-8M30
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
Prix57.53 $/mm

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    320 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    320 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Matériel
    NBR haute performance
  • Nombre de Dents  
    40

Aperçu

Description du fabricant
320GLD2-8M30 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté