Motion
3360GLD2-14M70

MEGADYNE
3360GLD2-14M70

Courroies de distribution et synchronisées – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3360 mm, largeur de 70 mm, 240 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250587
N° MFR3360GLD2-14M70
Price$2,145.90/mm
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
3360GLD2-14M70

Courroies de distribution et synchronisées – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3360 mm, largeur de 70 mm, 240 dents, matériau NBR haute performance
N° D’ARTICLE MI15250587
N° MFR3360GLD2-14M70
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
Price$2,145.90/mm

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3360 mm
  • Overall Width  
    70 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    3360 mm

Details

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    NBR haute performance
  • Number Of Teeth  
    240

Aperçu

Description du fabricant
3360GLD2-14M70 TR/MIN GOLD2 PRÉDÉCOUPÉS ET MANCHONS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté