Motion
11692152055

PFANNENBERG
11692152055

11692152055
N° D’ARTICLE MI15252460
N° MFR11692152055
Prix1,483.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11692152055

11692152055
N° D’ARTICLE MI15252460
N° MFR11692152055
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
Prix1,483.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.10 po
  • Hauteur
    11.81 po
  • Poids
    14.40 lb
  • Largeur
    11.81 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Comparatif environnemental
    Intérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12 - filtre molletonné
  • Type de ventilateur
    Ventilateur de filtre à montage sur le dessus
  • Efficacité du filtre
    0.81
  • Classe de qualité du filtre
    G3 Maille de fibre synthétique
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • L10 Durée de vie
    70,000 heures
  • Matériel
    Gaine en tôle d’acier à revêtement en poudre, boîtier enclipsable fabriqué en thermoplastique moulé par injection (ABS-FR) auto-extinguible, UL 94 VO
  • Débit d’air maximal
    512 pcm
  • Style de montage
    Montage sur le dessus
  • Consommation d’énergie
    170 W
  • Série
    Filtrefans à montage sur le dessus de la série PTF 4.0™
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Type de roulement
    roulement à billes
  • Applications typiques
    Boîtiers d’automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe
  • Débit d’air sans entrave
    589 pcm
  • Tension
    115 V c.a.
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
11692152055 PTF 1200 115V TYPE 12 FF LT